タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ JCGN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04762021
品番
JCGN200FR TH10
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
(材質)
鋳鉄、非鉄金属、非金属用
材質
TH10
トラスコ品番
346-0631
寸法L(mm)
20
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
2
寸法R(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)