画像準備中

ベスポジBPZ Tベース ショート H型 セット BPZ-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04762427 品番 BPZ-H2600-60
参考基準価格(税別)¥132,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン アズワン品番68-0810-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする