移動式パーテーション IMシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 04765051 品番 IM-1418BE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

幅伸縮可能で、カーテンを寄せてハンガーとしてもお使いいただけます。キャスター付で移動もスムーズ、カーテンは生地内に黒色の糸を織り交ぜているので透けにくく目隠しとしてお使いいただけます。診療所や、在宅ワーク、オフィス等でもお使いいただけます。

仕様●材質:本体、スチール(粉体塗装)カーテン、ポリエステル100%キャスター、ナイロン●サイズ:幅900〜1400×奥行400×高さ1850mm●パイプ規格:粉体塗装パイプ 25×25×1.0mm/15×30×1.0/Φ22.2/25.4×0.6mm●重量4.8kg パッケージ重量5.2 アズワン品番68-0826-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする