移動式パーテーション IMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●材質:本体、スチール(粉体塗装)カーテン、ポリエステル100%キャスター、ナイロン●サイズ:幅900〜1400×奥行400×高さ1850mm●パイプ規格:粉体塗装パイプ 25×25×1.0mm/15×30×1.0/Φ22.2/25.4×0.6mm●重量4.8kg パッケージ重量5.2 注文コード04765060 品番IM-1418LBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

幅伸縮可能で、カーテンを寄せてハンガーとしてもお使いいただけます。キャスター付で移動もスムーズ、カーテンは生地内に黒色の糸を織り交ぜているので透けにくく目隠しとしてお使いいただけます。診療所や、在宅ワーク、オフィス等でもお使いいただけます。

仕様●材質:本体、スチール(粉体塗装)カーテン、ポリエステル100%キャスター、ナイロン●サイズ:幅900〜1400×奥行400×高さ1850mm●パイプ規格:粉体塗装パイプ 25×25×1.0mm/15×30×1.0/Φ22.2/25.4×0.6mm●重量4.8kg パッケージ重量5.2 アズワン品番68-0826-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする