高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04765306 品番 SDH-1-LD2
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。

仕様●タイプ:体積基準分注方式●ラージヘッド●分注量(mm^3/回):30(±3%)●分注速度(秒/回):2.5〜3.5●コンテナ仕様:200mL(ポリカーボネート)●サイズ(概寸):225×152×54mm●重量(g):約580●電源:充電式(専用ケーブル付属、115V/230V 60/60Hz)●最大定格電力(W):5 アズワン品番68-0826-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする