手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04765340 品番 SDM-1-7.5
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。

仕様●タイプ:体積基準分注方式●スモールヘッド●分注量(mm^3/回):7.5(±3%)●分注速度(秒/回):2.5〜3.5●コンテナ仕様:60mL(ガラスバイアル)●サイズ(概寸):58×99mm●重量(g):約160 アズワン品番68-0826-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする