XQ Instruments
XQ Instrumentsの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
XQ Instrumentsの シリンジ類
XQ Instrumentsの シリンジ用二ードル/チップ
粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04765559
品番
DP1804-A-HSD2
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
仕様
●対応ディスペンサー(本体):SDH-1・SDB-1●タイプ:スモールヘッド●内容量:40mL●材質:ガラスバイアル●分注量(mm^3/回):7.5(±3%)
アズワン品番
68-0827-12