XQ Instruments
XQ Instrumentsの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
XQ Instrumentsの シリンジ類
XQ Instrumentsの シリンジ用二ードル/チップ
粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04765586
品番
DP1804-A-HLD2
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
仕様
●対応ディスペンサー(本体):SDH-1・SDB-1●タイプ:ラージヘッド●内容量:200mL●材質:ポリカーボネート●分注量(mm^3/回):30(±3%)
アズワン品番
68-0827-14