タオルウォーマー標準取付仕様 880mm スイッチ右側 TSNR030Rシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:スチール●本体長さL寸法 (mm):500●本体高さH寸法 (mm):880●本体奥行D寸法 (mm):118●色:イエロー P092●仕上:焼付塗装●重量 (kg):約15●消費電力(W):300●スイッチ位置:右側●スイッチボックス寸法W×H×D(mm):150×40×55●電源コード長さ(mm):1000●●注意事項●※詳細図面はスイッチが右勝手仕様(R)です。左勝手仕様(L)の場合は左右対称形になりますのでご注意お願いいたします。ご注文の際は選定にご注意ください●※ランニングコストの目安:サーモスタット作動により適温設定での連続運転時、一日120円目安。(650W、8h通電/300Wの場合80円です。)●※家庭用コンセントAC100Vで運転可能です。(アース接続をお願いします)。●※設置には本体サイズ+上部5cmのスペースが必要です(埋め込みでの取付をご検討の際はご相談下さい。)●※壁材によっては簡単に取付けられない場合があります。●※暖房能力の低下につながりますので、家具等はパネルから10cm以上離して下さい。●※水滴がかかったり、湿度の特に高い場所では使用できない場合があります。直接水のかかる場所には使用しないで下さい。●※機種によっては構造上暖まり方にムラが出来ます。予めご了承ください。●※お客様のお使いのモニタ、OS等の環境により、製品の色味が実物と若干異なる場合があります。また、製品ロットによっても若干の誤差が生じる場合がありますので、ご留意くださいませ。●※重量のある製品のため、取り付け壁へは、補強材のご用意をお願い致します。 注文コード04765909 品番TSNR030R
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。

仕様●材質:スチール●本体長さL寸法 (mm):500●本体高さH寸法 (mm):880●本体奥行D寸法 (mm):118●色:イエロー P092●仕上:焼付塗装●重量 (kg):約15●消費電力(W):300●スイッチ位置:右側●スイッチボックス寸法W×H×D(mm):150×40×55●電源コード長さ(mm):1000●●注意事項●※詳細図面はスイッチが右勝手仕様(R)です。左勝手仕様(L)の場合は左右対称形になりますのでご注意お願いいたします。ご注文の際は選定にご注意ください●※ランニングコストの目安:サーモスタット作動により適温設定での連続運転時、一日120円目安。(650W、8h通電/300Wの場合80円です。)●※家庭用コンセントAC100Vで運転可能です。(アース接続をお願いします)。●※設置には本体サイズ+上部5cmのスペースが必要です(埋め込みでの取付をご検討の際はご相談下さい。)●※壁材によっては簡単に取付けられない場合があります。●※暖房能力の低下につながりますので、家具等はパネルから10cm以上離して下さい。●※水滴がかかったり、湿度の特に高い場所では使用できない場合があります。直接水のかかる場所には使用しないで下さい。●※機種によっては構造上暖まり方にムラが出来ます。予めご了承ください。●※お客様のお使いのモニタ、OS等の環境により、製品の色味が実物と若干異なる場合があります。また、製品ロットによっても若干の誤差が生じる場合がありますので、ご留意くださいませ。●※重量のある製品のため、取り付け壁へは、補強材のご用意をお願い致します。 アズワン品番68-0844-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※詳細図面はスイッチが右勝手仕様(R)です。左勝手仕様(L)の場合は左右対称形になりますのでご注意お願いいたします。ご注文の際は選定にご注意ください●※ランニングコストの目安:サーモスタット作動により適温設定での連続運転時、一日120円目安。(650W、8h通電/300Wの場合80円です。)●※家庭用コンセントAC100Vで運転可能です。(アース接続をお願いします)。●※設置には本体サイズ+上部5cmのスペースが必要です(埋め込みでの取付をご検討の際はご相談下さい。)●※壁材によっては簡単に取付けられない場合があります。●※暖房能力の低下につながりますので、家具等はパネルから10cm以上離して下さい。●※水滴がかかったり、湿度の特に高い場所では使用できない場合があります。直接水のかかる場所には使用しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする