Running Stabilizer RSベルト CRSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●減反素材:ナイロン、スチレン系熱可塑性エラストマー●面ファスナー素材:ナイロン100%●縁巻きテープ:ナイロン、ポリエステル●使用糸:ポリエステル100%●サイズ:L(95cm) 注文コード04769558 品番CRS-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,709
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Running Stabilizerは骨盤を適した強度でサポートし、安定したランニングフォームを手に入れる為のスポーツベルトです。左右の切り抜きに合わせて装着することで、フィット感とズレにくさを実現しました。※ウェアの上から装着してズレる場合は、直接肌に巻いて使用しても問題ありません。一般的なランニングベルトよりも強度を上げて、ランニング時に適した締め付け強度を実現しました。Running Stabilizerの強度に合わせて、より強力な面ファスナーを使用して保持力を向上しました。

仕様●減反素材:ナイロン、スチレン系熱可塑性エラストマー●面ファスナー素材:ナイロン100%●縁巻きテープ:ナイロン、ポリエステル●使用糸:ポリエステル100%●サイズ:L(95cm) アズワン品番68-0846-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする