充電式LEDフォールディングスタンドライト 充電ポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04770197 品番96100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗い場所を照らすスタンド付きの充電式LEDライトです。
明るさは最大1800ルーメンで、最長7時間(LOWモード)で点灯します。昼光色と電球色の切り替えができます。LEDライト発光部は270度回転し、お好みの角度に調整ができます。LEDライト発光部は底部マグネット、フック、三脚用ネジ穴(1/4)付きです。チャージポートはUSB-Cでバッテリー残量ランプ付きです。スタンドは折りたたんでコンパクトに収納、キャリングケース付きです。[付属品]。充電用USB-Cケーブル:2m。キャリングケース。※本製品は家庭用です。業務用では使用しないでください。※本製品は防塵、防水仕様ではありません。※三脚は安定する平坦な場所に設置してください。開閉時に手指を挟まないように注意してください。※満充電状態または、電池残量の極端に少ない状態で保管しないでください。※充電中は明るさ固定となります(常時電源)。※USB-C to USB-Cケーブルでは充電できません。

仕様●ライトモード:HIGH・MID・LOW・常時電源●明るさ(ルーメン):1800・1100・650・500●点灯時間:1.5・3.5・7時間・常時電源●チャージポート:USB-C●充電時間:約5時間●LEDタイプ:SMD-LED●バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V4000mAh)●保護等級:IPX4●使用可能温度(℃):0-40●充電回数:約300回●サイズ(mm):W80×D80×H665(最長1460)●質量(g):1752 アズワン品番68-0850-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする