暗い場所を照らすスタンド付きの充電式LEDライトです。
明るさは最大5000ルーメンで、最長5時間(LOWモード)で点灯します。昼光色と電球色の切り替えができます。LEDライト発光部は270度回転し、お好みの角度に調整ができます。チャージポートは専用でバッテリー残量ランプ付きです。スタンドは折りたたみ式で、キャリングケース付きです。[付属品]。本体充電用ケーブル。ACアダプター:5m。収納ケース。※本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。※本製品は防塵、防水仕様ではありません。※三脚は安定する平坦な場所に設置してください。開閉時に手指を挟まないように注意してください。※満充電状態または、電池残量の極端に少ない状態で保管しないでください。※充電中は明るさ固定となります(常時電源)。