PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:TXP25●適合ネジ:M5●軸径(Φmm):6●軸長(mm):80●全長(mm):117●質量(g):54
注文コード
04770696
品番
1408.25-80
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないで下さい。
仕様
●サイズ:TXP25●適合ネジ:M5●軸径(Φmm):6●軸長(mm):80●全長(mm):117●質量(g):54
アズワン品番
68-0851-90