クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:TXP10●適合ネジ:M3●軸径(Φmm):3.5●軸長(mm):60●全長(mm):105●質量(g):16 注文コード04770730 品番1408.10-60
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないで下さい。
グリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

仕様●サイズ:TXP10●適合ネジ:M3●軸径(Φmm):3.5●軸長(mm):60●全長(mm):105●質量(g):16 アズワン品番68-0851-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする