クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:TXP20●適合ネジ:M4●軸径(Φmm):5●軸長(mm):80●全長(mm):117●質量(g):45 注文コード04770739 品番1408.20-80
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないで下さい。

仕様●サイズ:TXP20●適合ネジ:M4●軸径(Φmm):5●軸長(mm):80●全長(mm):117●質量(g):45 アズワン品番68-0851-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする