クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:TXP15●適合ネジ:M3.5●軸径(Φmm):4●軸長(mm):60●全長(mm):105●質量(g):18 注文コード04770757 品番1408.15-60
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないで下さい。
グリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

仕様●サイズ:TXP15●適合ネジ:M3.5●軸径(Φmm):4●軸長(mm):60●全長(mm):105●質量(g):18 アズワン品番68-0851-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする