カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AMUS-NET シャツブラウス 214-9 ピンク AWY214シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:S●肩幅:39cm●胸囲:102cm●着丈:64cm●首まわり:38cm●裄丈:74cm
注文コード
04770931
品番
AWY214
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホームクリーニング
仕様
●サイズ:S●肩幅:39cm●胸囲:102cm●着丈:64cm●首まわり:38cm●裄丈:74cm
アズワン品番
68-0859-53