ENJOY ジャケット Femtech 温活Suits EAJ845シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:17号●肩幅:42cm●胸囲:110cm●袖丈:58cm●着丈:59cm 注文コード04771378 品番EAJ845
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

働く女性が抱える代表的な健康の悩みを、テクノロジーで解決。業界初のヒートシステムを採用したユニフォームです。内側の背中と腰の2か所に別売りのヒートモジュールを入れられるポケットを配

仕様●サイズ:17号●肩幅:42cm●胸囲:110cm●袖丈:58cm●着丈:59cm アズワン品番68-0873-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする