タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ろう付けバイト
タンガロイの 超硬刃付バイト
標準バイト 他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04771864
品番
MSW-432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,130
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
D30
トラスコ品番
704-9200
使用工具
外径用TACバイト・M型
寸法b(mm)
15.8
寸法d(Φmm)
7.3
寸法c(mm)
4.8
寸法a(Φmm)
12.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04771864
MSW-432
57905303
MSW-432 D30
TAC工具部品
タンガロイ
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました