曜日別特売
EAV649 ENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAV649シリーズ カーシーカシマ 04773119

EAV649 ENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAV649シリーズ カーシーカシマ 04773119
EAV649 ENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAV649シリーズ カーシーカシマ 04773119
EAV649 ENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAV649シリーズ カーシーカシマ 04773119

ENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY ネイビー EAV649シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04773119品番EAV649
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽やかな着心地と抜群の動きやすさが大人気!仕事の能率もグンとあがる「エア スウィング スーツ」。立体パターンメイクを採用したシルエット。誰にでも愛される知的なペンシルチェックベスト。ペン、印かん、スマートフォンなどをすっきり収納できる大容量ポケットを搭載。素材は上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した素材を使用。ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:110cm●着丈:54cmアズワン品番68-0891-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする