曜日別特売
EAV684 ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ カーシーカシマ 04773146

EAV684 ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ カーシーカシマ 04773146
EAV684 ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ カーシーカシマ 04773146
EAV684 ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ カーシーカシマ 04773146
EAV684 ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ カーシーカシマ 04773146
EAV684 ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ カーシーカシマ 04773146
EAV684 ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ カーシーカシマ 04773146
EAV684 ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ カーシーカシマ 04773146
EAV684 ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ カーシーカシマ 04773146

ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04773146品番EAV684
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハートモチーフとツイードで大人愛されデザインベスト。大容量のWポケット、ネームホルダーなど収納抜群。3種類の特殊糸で、ウールツイードのような複雑なニュアンスとソフトなふくらみ感を表現。ホームクリーニング可能なENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:110cm●着丈:54cmアズワン品番68-0892-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする