ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ブラック EAV684シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04773155 品番EAV684
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハートモチーフとツイードで大人愛されデザインベスト。大容量のWポケット、ネームホルダーなど収納抜群。3種類の特殊糸で、ウールツイードのような複雑なニュアンスとソフトなふくらみ感を表現。ホームクリーニング可能なENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:110cm●着丈:54cm アズワン品番68-0892-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする