カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ベスト オフィスウェア
ENJOY ベスト Femtech 温活Suits EAV846シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:13号●肩幅:35cm●胸囲:96cm●着丈:53cm
注文コード
04773171
品番
EAV846
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
働く女性が抱える代表的な健康の悩みを、テクノロジーで解決。業界初のヒートシステムを採用したユニフォームです。内側の背中と腰の2か所に別売りのヒートモジュールを入れられるポケットを配
仕様
●サイズ:13号●肩幅:35cm●胸囲:96cm●着丈:53cm
アズワン品番
68-0894-40