ENJOY ジャケット ネイビーボーダー ESA892シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:19号 注文コード04774187 品番ESA892
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ファスナーを開けて羽織りスタイルにも。2wayの着こなしができるオーバーブラウス。誰でも似合う、誰でもラクチンな着心地の背中ゴム仕様を搭載し、今までのニットにない、ス〜ッと風が通るような高通気性を実現。軽やかさと、清涼感あふれる着心地が夏を快適にしてくれます。夏の日差しによる温度上昇を防ぐ遮熱性、UVカット性(紫外線遮蔽率約90%以上)、防透性に優れた糸を使用。表面はシャリ感のあるドライタッチな風合いに、肌に触れる裏面はフラットな組織と柔らかい風合いの糸を使用することで肌触りを良くし、爽快性と快適性を追求しています。シワになりにくく、抗菌防臭加工と吸水防汚加工を施すことで、気になる汗のニオイや皮脂汚れにも対応した、夏の快適素材です。

仕様●サイズ:19号 アズワン品番68-0899-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする