ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:15号●肩幅:41cm●胸囲:107cm●袖丈:22cm●着丈:65cm 注文コード04774510 品番ESB405
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

スキッパーカラーでクールに。大きすぎずナローにしすぎない程良いバランスの衿。バストケアはもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。適度なストレッチでシワを防ぎ、イージーケア性に優れた素材を使用。ソフトで防透性の高いタテ糸と綿混のヨコ糸を使った織り組織により、生地が肌に触れる面積が少ない点接触を実現。

仕様●サイズ:15号●肩幅:41cm●胸囲:107cm●袖丈:22cm●着丈:65cm アズワン品番68-0899-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする