ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ブラック ESV662シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04775036 品番ESV662
参考基準価格(税別)¥34,650 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

きっちりとしていて清楚な魅力のペアベスト。爽やかで清楚なチェック柄の『着るエアコン』。暑さやジメジメを気にせず、いつも颯爽としたスタイルを。風を通して透け防止!繊細で涼しげチェック柄。薄手でありながら凹凸感のあるメッシュ調。通気性と肌離れに優れた夏にぴったりの着心地です。フルダル糸による高い防透効果で、白でも透けにくく、UVカット効果もあるENJOYオリジナルの高機能清涼素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:36cm●胸囲:110cm●着丈:53cm アズワン品番68-0911-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする