ENJOY ベスト PURETWEED グレー ESV705シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04775088 品番ESV705
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリエステル100%涼しくてオフィスの品格を作り出す、立体的シルエットのベスト。「胸から脇のゾーンが浮いてしまう」、「ウエストまわりの横ジワが気になる」、「座るとお腹まわりがきゅうくつ」。そんな悩みを一挙に解決するENJOYオリジナルのデザインです。素材には特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ/ F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:111cm●着丈:53cm アズワン品番68-0911-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする