ENJOY ベスト AIR CONTROL グレー ESV707シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04775115 品番ESV707
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ポリエステル100%圧倒的な通気性で涼しさと品格をキープ。誰からも愛されるウィンドペーンのベスト。素材にはドライな肌ざわりの強撚ポリエステル糸を使い、メッシュ組織にすることにより高い通気性を実現。シンプルなウインドペーン柄が、落ち着きと信頼感を演出します。防透性とメンテナンスのしやすさにも優れたENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:111cm●着丈:53cm アズワン品番68-0911-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする