カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ENJOY カーディガン ロング丈 グリーン EWG317シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:L●肩幅:38cm●胸囲:98cm●袖丈:56cm●着丈:66cm
注文コード
04775770
品番
EWG317
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストラインをすっぽり包む、ロング丈が嬉しいライン入りニットカーディガン。腕をまくった時にずり落ちない袖口のリブ仕様。
仕様
●サイズ:L●肩幅:38cm●胸囲:98cm●袖丈:56cm●着丈:66cm
アズワン品番
68-0919-15