カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ENJOYNoir ジャケット NAD008シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:LL●肩幅:47.4cm●胸囲:116cm●袖丈:63.5cm●着丈:72cm
注文コード
04776050
品番
NAD008
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
一人ひとりの体型に合わせてお仕立てできる上質な生地のイージーオーダーメンズスーツ。
仕様
●サイズ:LL●肩幅:47.4cm●胸囲:116cm●袖丈:63.5cm●着丈:72cm
アズワン品番
68-0924-57