曜日別特売

HEARTGREEN テーパードパンツ ベージュ Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:L●ヒップ:115cm●丈:78cm注文コード04777048品番HAK009
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

腰回りはゆったり、足首は細めに絞ってもたつかないテーパードパンツ。メリハリがあってオシャレなテーパードパンツ。ゆったりした腰回りとハイストレッチで、しゃがんでもストレスゼロ。ファスナーを閉めたままでも着脱可能です。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。

仕様●サイズ:L●ヒップ:115cm●丈:78cmアズワン品番68-0928-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする