曜日別特売
HAK009 HEARTGREEN テーパードパンツ ブラック Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ カーシーカシマ 04777127

HAK009 HEARTGREEN テーパードパンツ ブラック Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ カーシーカシマ 04777127
HAK009 HEARTGREEN テーパードパンツ ブラック Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ カーシーカシマ 04777127
HAK009 HEARTGREEN テーパードパンツ ブラック Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ カーシーカシマ 04777127
HAK009 HEARTGREEN テーパードパンツ ブラック Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ カーシーカシマ 04777127
HAK009 HEARTGREEN テーパードパンツ ブラック Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ カーシーカシマ 04777127
HAK009 HEARTGREEN テーパードパンツ ブラック Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ カーシーカシマ 04777127
HAK009 HEARTGREEN テーパードパンツ ブラック Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ カーシーカシマ 04777127

HEARTGREEN テーパードパンツ ブラック Scandinavian Pattern Collection HAK009シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:L●ヒップ:115cm●丈:78cm注文コード04777127品番HAK009
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

腰回りはゆったり、足首は細めに絞ってもたつかないテーパードパンツ。メリハリがあってオシャレなテーパードパンツ。ゆったりした腰回りとハイストレッチで、しゃがんでもストレスゼロ。ファスナーを閉めたままでも着脱可能です。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。

仕様●サイズ:L●ヒップ:115cm●丈:78cmアズワン品番68-0928-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする