HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection ウォーターブルー HAT007シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:M●肩幅:44cm●胸囲:106cm●袖丈:48cm●着丈:57cm 注文コード04777425 品番HAT007
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ニット素材で動きやすく、オシャレに着られるプルオーバー。型崩れしにくく扱いのラクなニット素材のプルオーバー。ボートネックデザインで腰のスリットポケットつき。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるメランジェニットを使用。メンテナンス性にも優れた素材です。

仕様●サイズ:M●肩幅:44cm●胸囲:106cm●袖丈:48cm●着丈:57cm アズワン品番68-0929-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする