HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection スノーホワイト HAT007シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:S●肩幅:42cm●胸囲:94cm●袖丈:46cm●着丈:55cm 注文コード04777468 品番HAT007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ニット素材で動きやすく、オシャレに着られるプルオーバー。型崩れしにくく扱いのラクなニット素材のプルオーバー。ボートネックデザインで腰のスリットポケットつき。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるメランジェニットを使用。メンテナンス性にも優れた素材です。

仕様●サイズ:S●肩幅:42cm●胸囲:94cm●袖丈:46cm●着丈:55cm アズワン品番68-0929-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする