HEARTGREEN ニットジャケット スターリーナイト HAU001シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:M●肩幅:46cm●胸囲:110cm●袖丈:59cm●着丈:67cm 注文コード04777538 品番HAU001
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

素材のナチュラル感が新鮮な、今までにないニットジャケット。腕がラクに上がるARM360°や、低めに設計されたスタンドカラー、物が落ちにくく便利な大容量ポケットなど機能性も抜群。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるニットを使用。工業洗濯対応でメンテナンス性に優れたメランジニット素材です。

仕様●サイズ:M●肩幅:46cm●胸囲:110cm●袖丈:59cm●着丈:67cm アズワン品番68-0929-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする