HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAU008シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:S●肩幅:41cm●胸囲:92cm●袖丈:54cm●着丈:56cm 注文コード04777696 品番HAU008
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

清潔感ただようシンプルデザインのワーク調ブルゾン。リラックス感のある綿タッチでしわ加工のカジュアルブルゾンを、ミニマルなノーカラーデザインでスタイリッシュに。ケアワークのどんな姿勢にも対応できる立体パターン。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。

仕様●サイズ:S●肩幅:41cm●胸囲:92cm●袖丈:54cm●着丈:56cm アズワン品番68-0929-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする