曜日別特売
HAU008 HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマ 04777730

HAU008 HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマ 04777730
HAU008 HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマ 04777730
HAU008 HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマ 04777730
HAU008 HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマ 04777730
HAU008 HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマ 04777730
HAU008 HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマ 04777730

HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:M●肩幅:43cm●胸囲:104cm●袖丈:56cm●着丈:60cm注文コード04777730品番HAU008
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

清潔感ただようシンプルデザインのワーク調ブルゾン。リラックス感のある綿タッチでしわ加工のカジュアルブルゾンを、ミニマルなノーカラーデザインでスタイリッシュに。ケアワークのどんな姿勢にも対応できる立体パターン。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。

仕様●サイズ:M●肩幅:43cm●胸囲:104cm●袖丈:56cm●着丈:60cmアズワン品番68-0929-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする