HEARTGREEN ニットブーツカットパンツ JERSEY ミネラルグレー HL2225シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:3L●ヒップ:118cm●股下:72cm 注文コード04778430 品番HL2225
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

年齢や体型を問わず誰でも着用しやすいゆったりとしたニットブーツカットパンツ。パウダリィタッチでさらりとした肌触り。着心地も抜群です。素材のソフトピンメッシュは、表と裏、異なる機能で抜群の吸水性と着心地を実現。表面はマイクロファイバーの細かいピンメッシュでやわらかな着心地、裏面は吸水速乾性のある糸で軽くてサラサラのW組織。表裏の糸の太さに差をつけることで、吸水性をより高めています。

仕様●サイズ:3L●ヒップ:118cm●股下:72cm アズワン品番68-0930-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする