HEARTGREEN パンツ ACTIVE SQUAT CHINO 砂浜 HL2685シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:LL●ヒップ:105cm●股下:77cm 注文コード04778631 品番HL2685
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

立体設計で動きやすく、綿混素材で上質感をプラスしたツイルパンツ。体に沿うカーブベルト&ウエストゴム仕様で、腰まわりを締めつけません。さらに、後ろ側を高く設計しているため、しゃがんだときの”チラ見え”もなく安心です。さらに股部分のマチで、しゃがんだままでの移動や介助もラクラク。引きつれたりせず快適なはき心地。丈詰めしなくてもロールアップで着られるように、デザインテープで、オシャレ感を演出します。素材のNSSツイルは、きめが細かく美しい「工業洗濯」対応のストレッチ素材。制電糸入りで静電気も防ぎます。

仕様●サイズ:LL●ヒップ:105cm●股下:77cm アズワン品番68-0930-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする