HEARTGREEN Tシャツ メロン HM1579シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:M●胸囲:101cm●着丈:68cm●裄丈:42cm 注文コード04778667 品番HM1579
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したTシャツ。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。

仕様●サイズ:M●胸囲:101cm●着丈:68cm●裄丈:42cm アズワン品番68-0930-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする