HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:4L●肩幅:54cm●胸囲:134cm●袖丈:64cm●着丈:74cm 注文コード04779559 品番HM1811
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

汗やムレに強い、快適な着心地のニットジップアップブルゾン。チラリと見える差し色がおしゃれな首元に、スッキリとしたサイドポケットなどデザインにも機能性にもこだわりました。素材は、汗をかいてもすぐにサラッと快適なルミエースタックリバーシブルを使用。「Z10」という特殊なポリエステル糸を使用しているため、長く着用しても伸縮性が失われません。汗やムレに強く、軽い着心地です。

仕様●サイズ:4L●肩幅:54cm●胸囲:134cm●袖丈:64cm●着丈:74cm アズワン品番68-0931-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする