曜日別特売
HM1811 HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ カーシーカシマ 04779595

HM1811 HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ カーシーカシマ 04779595
HM1811 HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ カーシーカシマ 04779595
HM1811 HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ カーシーカシマ 04779595
HM1811 HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ カーシーカシマ 04779595
HM1811 HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ カーシーカシマ 04779595

HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:LL●肩幅:50cm●胸囲:122cm●袖丈:63cm●着丈:72cm注文コード04779595品番HM1811
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

汗やムレに強い、快適な着心地のニットジップアップブルゾン。チラリと見える差し色がおしゃれな首元に、スッキリとしたサイドポケットなどデザインにも機能性にもこだわりました。素材は、汗をかいてもすぐにサラッと快適なルミエースタックリバーシブルを使用。「Z10」という特殊なポリエステル糸を使用しているため、長く着用しても伸縮性が失われません。汗やムレに強く、軽い着心地です。

仕様●サイズ:LL●肩幅:50cm●胸囲:122cm●袖丈:63cm●着丈:72cmアズワン品番68-0931-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする