HEARTGREEN ストレッチカーゴパンツ パールホワイト HM1965シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L●ヒップ:127cm●股下:76cm 注文コード04780189 品番HM1965
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

すっきりノータックで便利なカーゴポケットつきのストレッチパンツ。お腹まわりがラクな脇ゴム仕様に、たくさん入るカーゴポケット、バックポケットもついて機能性も抜群。素材のフィッティスーパーストレッチツイルは、織り込まれたストレッチ繊維「T-400」が優れたストレッチ性と回復性を実現。ソフトで形くずれしにくく、イージーケア性&耐久性も抜群です。また、制電糸(ルアナ)も入っています。

仕様●サイズ:5L●ヒップ:127cm●股下:76cm アズワン品番68-0932-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする