HEARTGREEN ジャケット ブルーベリー HM2117シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:MS●肩幅:42cm●胸囲:104cm●袖丈:58cm●着丈:65cm 注文コード04780277 品番HM2117
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

スポーティーな印象のスタンドカラーは、首周りに圧迫感を与えないスタンドオフ仕様。配色されたライトグレーは衿裏で明るい表情をサポート。脇ラインでシャープにタテラインを強調したすっきりシルエットを演出してくれます。半円状にカットした配色ポケットは全体イメージを優しく調和し、また、物の出し入れが容易で使い勝手の良い形状です。比翼仕立てのフロントファスナーは、ケアされる人のことを考えた優しさ仕様。お仕事の体温調節として気軽に羽織れる一枚です。

仕様●サイズ:MS●肩幅:42cm●胸囲:104cm●袖丈:58cm●着丈:65cm アズワン品番68-0932-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする