HEARTGREEN ニットストレートパンツ カカオ HM2125シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L●ヒップ:130cm●股下:75cm 注文コード04780521 品番HM2125
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ほどよいフィット感のスリムシルエット。伸縮自在で着心地満点の高機能ウェア。サイドラインで脚長効果◎。素材は、ストレッチがきいて動きやすく、吸汗速乾性もバツグンのエアリーポンチ。抜群のストレッチ性と優れた吸汗速乾性が特長の薄くて軽いハイゲージ素材。適度なハリが体にフィットしすぎないシルエットを実現します。また、洗っても縮みにくく、工業洗濯にも対応しています。

仕様●サイズ:5L●ヒップ:130cm●股下:75cm アズワン品番68-0932-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする