HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM ブルーベリー HM2159シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:LL●肩幅:48cm●胸囲:114cm●袖丈:24cm●着丈:71cm 注文コード04780636 品番HM2159
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたポロシャツの袖エッジと裾スリットにバインドされた補強パイピングがポイント。着用すれば絶妙なバランスで品のある落ち着いたトラッド感で、個人、全体印象を共にアップしてくれるデザインです。医療や介護の現場に適しています。清潔で高機能な安心素材。軽い着心地と通気性の良さが魅力。マーバス加工を施すことで、汚れがつきにくく落ちやすい防汚(SR加工)効果や、制電*吸汗速乾性にも優れています。また、前立て裏もパイピングと同色の配色使いのため、第1ボタンを開けてチラリと見せるオシャレも楽しめます。

仕様●サイズ:LL●肩幅:48cm●胸囲:114cm●袖丈:24cm●着丈:71cm アズワン品番68-0932-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする