曜日別特売
HM2189 HEARTGREEN 半袖プルオーバー ブルーベリー HM2189シリーズ カーシーカシマ 04781571

HM2189 HEARTGREEN 半袖プルオーバー ブルーベリー HM2189シリーズ カーシーカシマ 04781571
HM2189 HEARTGREEN 半袖プルオーバー ブルーベリー HM2189シリーズ カーシーカシマ 04781571
HM2189 HEARTGREEN 半袖プルオーバー ブルーベリー HM2189シリーズ カーシーカシマ 04781571
HM2189 HEARTGREEN 半袖プルオーバー ブルーベリー HM2189シリーズ カーシーカシマ 04781571

HEARTGREEN 半袖プルオーバー ブルーベリー HM2189シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:3L●肩幅:50cm●胸囲:120cm●袖丈:25cm●着丈:73cm注文コード04781571品番HM2189
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

しっかりした芯地を施したボタンダウンの衿がドレスシャツを彷彿とさせる、キッチリ感を持たせたニットシャツ。スッキリ大人顔にまとめられたデザインに、前立て仕様を比翼にしてステッチをカーブさせた、かわいくオリジナリティのあるデザインです。

仕様●サイズ:3L●肩幅:50cm●胸囲:120cm●袖丈:25cm●着丈:73cmアズワン品番68-0933-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする