HEARTGREEN 半袖プルオーバー ブルーベリー HM2189シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:126cm●袖丈:25cm●着丈:74cm 注文コード04781580 品番HM2189
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした芯地を施したボタンダウンの衿がドレスシャツを彷彿とさせる、キッチリ感を持たせたニットシャツ。スッキリ大人顔にまとめられたデザインに、前立て仕様を比翼にしてステッチをカーブさせた、かわいくオリジナリティのあるデザインです。

仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:126cm●袖丈:25cm●着丈:74cm アズワン品番68-0933-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする