HEARTGREEN ジャケット JERSEY ブルーベリー HM2217シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L●胸囲:140cm●着丈:72cm●裄丈:89cm 注文コード04782045 品番HM2217
参考基準価格(税別)¥13,560 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

年齢問わず着用しやすいゆったりシルエット。パウダリィタッチで、さらりとした着心地も魅力なニットジャケット。表と裏、異なる機能で抜群の吸水性と着心地を実現。衿やポケット、ファスナーに明るい色が入っているので明るく華やかな印象。

仕様●サイズ:5L●胸囲:140cm●着丈:72cm●裄丈:89cm アズワン品番68-0934-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする