HEARTGREEN ポロシャツ SIDE MESH POLO ブルーベリー HM2289シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:131cm●袖丈:25cm●着丈:70cm 注文コード04782359 品番HM2289
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

高機能とデザイン性を両立。様々なシーンに対応できる爽やかポロ。やわらかな肌触りで耐久性にも優れたタフな素材「マリントリコット」を使用。便利な深めの胸ポケットや、袖口のメッシュとラインテープがデザインのポイントに。

仕様●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:131cm●袖丈:25cm●着丈:70cm アズワン品番68-0934-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする